アインツ
マイクロミニシリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
115-6594
115-6594
115-6593
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39387724
品番
UMCD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-6594
ストローク(mm)
10
幅(mm)
27
高さ(mm)
14
質量(g)
22
奥行(mm)
33