MGPM20-150AZ-A96V MG Series(MGPM20-150AZ) SMC 39388642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM20-150AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A96Vねじの種類(-) Rc注文コード39388642品番MGPM20-150AZ-A96V
参考基準価格(税別)¥31,960販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A96Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする