曜日別特売
STAWSN1350S16 WSTARドリルホルダ 三菱マテリアル 39389567

WSTARドリルホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
刃先径(Φmm)13.5
有効長(mm)49
全長(mm)110
内容量1本注文コード39389567品番STAWSN1350S16
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
刃先径(Φmm)13.5有効長(mm)49全長(mm)110トラスコ品番657-8683材質超硬

商品説明動画

小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
S-TAWクランプ機構解説
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする