三菱マテリアル
WSTARドリルホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
11
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
有効長(mm)
41
37
41
45
49
全長(mm)
100
95
100
105
110
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39389603
品番
STAWSN1100S16
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
11
有効長(mm)
41
全長(mm)
100
トラスコ品番
657-8632
材質
超硬
商品説明動画
小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
参考になった
S-TAWクランプ機構解説
参考になった