ヤマキ電器
遠赤外線放射セラミックヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
125
250
125
122
長さ(mm)
65
65
122
容量(kW)
0.4
0.4
0.2
トラスコ品番
115-4070
115-4066
115-4065
115-4068
115-4067
115-4070
115-4069
115-4083
115-4082
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39389605
品番
Y-2 200V-400W(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途
樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
容量(kW)
0.4
電源(V)
200
材質
耐熱セラミック
幅(mm)
125
長さ(mm)
65
付属品
取付金具1個
トラスコ品番
115-4070
質量(g)
180
定格電流(A)
2
注意
※直接水が掛かる環境では使用しないでください。※輻射ヒーターなため、加熱対象物に直接接触させないでください。※割れる恐れがあるため、過度な衝撃・振動を与えないでください。