BX-309N 溶着手袋 洗浄済品 BX-309 ウインセス 39392676

溶着手袋 洗浄済品 BX-309

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(50双)サイズL注文コード39392676品番BX-309N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ストレッチ素材を採用した、柔らかい風合いの溶着手袋です。シームレスですので発塵性にも優れ高クリーン環境に好適です。

サイズL全長(cm)27.5材質ポリエステル・PUラミネート入数(双)50中指長(cm)8手の平幅(cm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする