IXK-21 LABRICO(ラブリコ) 1×4アジャスター アイアン 平安伸銅工業 39392798

IXK-21 LABRICO(ラブリコ) 1×4アジャスター アイアン 平安伸銅工業 39392798
IXK-21 LABRICO(ラブリコ) 1×4アジャスター アイアン 平安伸銅工業 39392798

LABRICO(ラブリコ) 1×4アジャスター アイアン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード39392798品番IXK-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。
棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。
サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、
グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。
しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。
プラスドライバー1本と付属のネジで、1×4材を柱として取付けできます。
ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより
通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。
さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。

ブラック質量(g)200材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装材質(パッド)合成ゴム材質(ねじ部)鉄・メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×2.3×10~12.2耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合)
注意
※アジャスター本体にはサビにくい塗装をしていますが完全にサビの発生を防ぐものではありません。
※万一に備え、落下や転倒の可能性のある上層階のベランダなどには設置しないでください。
※雨や水滴、水蒸気の直接あたる場所には使用しないでください。
※下地のしっかりした場所に設置してください。下地の弱い所に設置すると転倒の原因となったり、天井を破損したりする恐れがあります。
※傾斜した天井、床面には設置しないでください。また床と垂直に設置してください。
※縦突っ張り専用です。横向きには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39392807
2023-05-16
用途: 収納スペースの作成
自動車・二輪車・自転車関連業

他の同様製品に比べて壁よりに設置できるので、いいと思います。材質が金属なので強度でも優位化と思います。

対象商品 : 39392807
2021-02-26
用途: 壁面収納
サービス業

簡単に使用できるので、一つするとまた次もしたくなり3か所目を検討中。
壁面収納でスッキリします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする