快適ガードのど潤いぬれマスク無香タイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(15枚)注文コード39393236品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ウェットフィルターがマスクの内側を加湿状態にし、のどをうるおします。
就寝時ののどの乾燥対策に。
無香タイプ。

種別簡易マスク形状立体型ひもタイプ耳かけ対象風邪機能加湿材質本体:ポリプロピレン、耳ひも部:ナイロン・ポリウレタン、ウェットフィルタ:レーヨン・ポリエステルサイズ小さめ入数(枚)15折りたたみ寸法(mm)120×89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26566654
2020-11-03
用途: 就寝時に
メンテナンスKMサービス業

喉の保護の為に使用している、耳も痛くなりにくいのですごく良かったです。

対象商品 : 26566654
2020-09-11
用途: 睡眠時に
医療・福祉・介護関連業

耳も痛くならず、快適に休むことができます。はじめは違和感ありますが、慣れです。

対象商品 : 26566654
2018-12-14
用途: 就寝時に使用
建設業・工事業

乾燥防止に一年中と言ってもいいほどに使います。
いつでも注文できすぐに届けてもらえるのでありがたいです。

対象商品 : 26566654
2017-04-08
用途: 風の時の対応

まず値段、潤いタイプでは安いと思う、他社も3枚入りしかないので5枚入りや10枚入りもあるといい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする