曜日別特売
- クイックエプロン 弘進ゴム 39393349

クイックエプロン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード39393349品番-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

人気抜群のワンタッチ脱着タイプエプロン。
体形に合った特殊鋼線ベルトが、素早い(クイック)脱着を可能、しかも長時間の着用でもズレや締まりがなく快適な着け心地が確保されます。
抗菌

サイズフリーサイズ質量(g)560幅(cm)98前丈(cm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39393349
2023-11-11
用途: 牛舎での洗い物
農・林・水産業

柔らかいので、体にフィットしてとても良いです。
軽いのも気に入ってます。

対象商品 : 39393349
2023-01-31
用途: 牛の診断
M's Veterinary Partners医療・福祉・介護関連業

身長約170㎝ですがちょうどよい長さです。
胸当て部分も適度な硬さがあるためちょうどよい。
フィット感もよく、厚さも適度。
ワイヤー部分が破れないかどうかが今後のチェック点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする