曜日別特売
VAPDMSUSD0355 バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアル 39393627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ドリル径(Φmm)3.55
3.55
3.33
3.35
3.45
3.67
3.68
2.95
2.98
3.01
3.02
3.03
3.05
3.15
3.25
3.72
3.96
4.05
4.25
4.4
4.45
4.95
5.55
5.7
6.3
7.35
7.5
7.55
7.6
8.4
10.2
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)85
溝長(mm)38
内容量1本注文コード39393627品番VAPDMSUSD0355
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ドリル径(Φmm)3.55溝長(mm)38全長(mm)85シャンク径(Φmm)4トラスコ品番658-7682材質コバルトハイス質量(g)8表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク形状エンドミルシャンク

商品説明動画

バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする