曜日別特売
GCSD110 コバルトストレートドリル グーリング 39398554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルトストレートドリル

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)11注文コード39398554品番GCSD110
参考基準価格(税別)¥4,503販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。
ドリル径(Φmm)11溝長(mm)94全長(mm)142シャンク径(Φmm)11.0仕様先端形状/シンニング付トラスコ品番375-2135材質コバルト高速度鋼質量(kg)0.078先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39398676
2016-09-29
用途: バイク、車のパーツ製作時 ステンレスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安かったので正直あまり期待していませんでしたがその期待を裏切られ大変満足しています。できればもう少し耐久性があれば100点満点でです。

対象商品 : 39398922
2016-02-23
用途: ・ステンレスパイプの穴あけに使用する
建設業・工事業

・商品の入っている容器の改善(もう少し高級感が欲しい)あくまでも個人的な意見です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする