曜日別特売
MGPM20-30AZ-M9PVL-XC8 MG Series(MGPM20-30AZ) SMC 39399508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM20-30AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)(A)0~10オートスイッチ種類M9PV注文コード39399508品番MGPM20-30AZ-M9PVL-XC8
参考基準価格(税別)¥31,790販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)(A)0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする