THJDM-160 細軸ドリル(10型) TRUSCO 39399665

THJDM-160 細軸ドリル(10型) TRUSCO 39399665
THJDM-160 細軸ドリル(10型) TRUSCO 39399665

細軸ドリル(10型)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)16.0
全長(mm)140
溝長(mm)85
内容量1本注文コード39399665品番THJDM-160
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。

用途被削材:一般鋼、軟材。刃径(Φmm)16.0溝長(mm)85全長(mm)140トラスコ品番391-2787質量(g)139材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39399622
2018-02-04
用途: 木工品の穴あけ加工
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー医療・福祉・介護関連業

センターが出やすいので旋盤にも使用でき大変助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 39399622
2018-02-03
用途: 木材の穴加工
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー医療・福祉・介護関連業

安価で高性能に満足しております。またサイズ違いをオーダーしたいと思います。

対象商品 : 39399577
2014-12-18
用途: ハンドドリルのチャックの小さい物に使用
オートレイド

チャック取付部のかたちがグッドです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする