THJDL140 細軸ドリル(13型) TRUSCO 39399683

THJDL140 細軸ドリル(13型) TRUSCO 39399683
THJDL140 細軸ドリル(13型) TRUSCO 39399683

細軸ドリル(13型)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)14.0
14.0
14.5
15.5
15.0
16.5
16.0
17.5
17.0
18.5
18.0
19.5
19.0
20.5
20
21.5
21
22.5
22
23.5
23
24.5
24
25.5
25
26
内容量1本注文コード39399683品番THJDL140
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。

用途被削材:一般鋼、軟材。トラスコ品番391-2434質量(g)123材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)14.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39399717
2019-05-11
用途: 自動車DIYメンテ

三爪チャック用のいわゆるノス型ドリルです
コレットやミーリングには不向きなのでご注意を
シンニングはあるもののちょっと厚めなのでポンチは打ったほうが(またはセンタ穴を明けたほうが)結果はいいです
近所のホームセンターになかなかないサイズが即納なので助かりました

対象商品 : 39399787
2017-09-12
用途: 機械のメンテナンス時
山信金属工業株式会社

φ19のサイズだと大型のホームセンターでも取扱が無いため、すぐに入手でき助かりました。

対象商品 : 39399762
2017-03-14
用途: 板厚12mm、径12,8mmの貫通穴を径18mmに変更する作業
戸田自動車自動車・二輪車・自転車関連業

穴が変形せず非常に綺麗に早く作業が出来て満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする