※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
六角軸正宗ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ドリル径(Φmm)
2.9
2.1
2.2
2.4
2.6
2.7
2.9
3.9
4.1
4.4
4.6
4.7
4.9
5.2
刃径(mm)
2.9
2.1
2.2
2.4
2.6
2.7
2.9
3.9
4.1
4.4
4.6
4.7
4.9
5.2
全長(mm)
96
80
83
86
89
96
104
108
111
117
120
溝長(mm)
42
29
33
35
37
42
51
54
56
59
62
64
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
39400313
品番
6EXD2.9
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途
被削材:一般鋼からステンレス。
ドリル径(Φmm)
2.9
溝長(mm)
42
全長(mm)
96
トラスコ品番
385-0234
質量(g)
20
材質
高速度鋼
シャンク径(Φmm)
6.35
刃径(mm)
2.9