6EXD4.1 六角軸正宗ドリル イシハシ精工 39400331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6EXD4.1 六角軸正宗ドリル イシハシ精工 39400331
6EXD4.1 六角軸正宗ドリル イシハシ精工 39400331

六角軸正宗ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ドリル径(Φmm)4.1
刃径(mm)4.1
全長(mm)108
溝長(mm)54
内容量1パック注文コード39400331品番6EXD4.1
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。

用途
被削材:一般鋼からステンレス。
ドリル径(Φmm)4.1溝長(mm)54全長(mm)108トラスコ品番385-0285質量(g)22材質高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35刃径(mm)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする