※上衣
COVER WORK(カバーワーク)
セーフティーレインスクード F-8400
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ネイビー
ネイビー
蛍光オレンジ
サイズ
7L
M
L
LL
3L
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39400857
品番
F-8400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
高輝度反射素材使用で夜間の視認性を向上
用途
レインウェア
色
ネイビー
サイズ
7L
適応身長(cm)
185~195
適応胴囲(cm)
115~125
適応胸囲(cm)
125~135