※上下
COVER WORK(カバーワーク)
セーフティーレインスクード F-8400
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
蛍光オレンジ
ネイビー
蛍光オレンジ
サイズ
L
M
L
LL
3L
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39400918
品番
F-8400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
高輝度反射素材使用で夜間の視認性を向上
用途
レインウェア
色
蛍光オレンジ
サイズ
L
適応身長(cm)
165~170
適応胴囲(cm)
78~88
適応胸囲(cm)
90~98