曜日別特売
F-8400 セーフティーレインスクード F-8400 COVER WORK(カバーワーク) 39400927

※上下

F-8400 セーフティーレインスクード F-8400 COVER WORK(カバーワーク) 39400927
F-8400 セーフティーレインスクード F-8400 COVER WORK(カバーワーク) 39400927

セーフティーレインスクード F-8400

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
蛍光オレンジ
サイズLL
内容量1セット注文コード39400927品番F-8400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

高輝度反射素材使用で夜間の視認性を向上

用途レインウェア蛍光オレンジサイズLL適応身長(cm)170~175適応胴囲(cm)86~96適応胸囲(cm)96~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする