曜日別特売
V8301 HOOH -2℃チタンコーティング フルハーネス対応ブルゾン(ポリ100%) (服のみ) 村上被服 39403325

V8301 HOOH -2℃チタンコーティング フルハーネス対応ブルゾン(ポリ100%) (服のみ) 村上被服 39403325
V8301 HOOH -2℃チタンコーティング フルハーネス対応ブルゾン(ポリ100%) (服のみ) 村上被服 39403325

HOOH -2℃チタンコーティング フルハーネス対応ブルゾン(ポリ100%) (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード39403325品番V8301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

フルハーネス対応の多機能ブルゾンに半袖タイプが登場。
生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし
さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。
直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。
襟元ソフトワイヤー
首回り360°からの風抜けを体感できます。

サイズ8Lシルバーグレー仕様2丁掛け対応フック掛け、ランヤード取り出し口、肩パット入り、ファン落下防止ネット(ファスナー)付き、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、無線機が入る胸ポケット、両脇ファスナー付きポケット、軽量プラスティック使用のファスナー&ボタン種別長袖ブルゾン胸囲(cm)172混率(%)ポリエステル100着丈(cm)71裾廻り(cm)119裄丈(cm)91
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39403325V830115664401V1122V8301 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服 15664401快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット村上被服1着
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする