V8309 HOOH -2℃チタンコーティング フードベスト(ポリ100%) (服のみ) 村上被服 39404488

HOOH -2℃チタンコーティング フードベスト(ポリ100%) (服のみ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード39404488品番V8309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

シーンを選ばないスタイルで過酷な環境に対応。滑り止めフード付き。
生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし
さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。
直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。

サイズ3Lシルバーグレー仕様滑り止め付きフード、ゴムスピンドルストッパー(首)、アームホール高品質ニットパイピン、右胸・両脇ファスナー付きポケット、空気の流出を防ぐ裾ゴム仕様、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、YKK軽量ファスナー使用種別フードベスト胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)51着丈(cm)71裾廻り(cm)94
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39404488V830915665180V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15665180快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39404463
2021-03-07
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

夏の使用にむけて購入。
生地もしっかりしていて通気性も良さそう。

対象商品 : 39404488
2020-07-12
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

今回は袖無しを注文しました。袖無しは肩を動かしやすく、フード付なので頭まで涼しくて最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする