※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
オールドリル (SDSタイプ )
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
4.3
注文コード
39404951
品番
SDS4.3X110P
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃先径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
用途
被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
刃径(mm)
4.3
有効長(mm)
45
全長(mm)
110
仕様
ブリスターパック品
トラスコ品番
376-5717
適合機種
軽量ハンマードリル
材質
超硬
質量(g)
40
シャンク
SDSplus
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。合成スラブ(デッキプレート)の穴あけを行うと、ドリルビットの耐久性が低下する傾向にあります。