001-380 ショートビット 大西工業 39406735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)38.0
全長(mm)140
溝長(mm)80
内容量1本注文コード39406735品番001-380
参考基準価格(税別)¥6,190販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

板およびボードの穴あけに最適です。

用途
木材の貫通穴用。
刃径(mm)38.0溝長(mm)80全長(mm)140トラスコ品番361-7271適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする