※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西工業
ショートビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
45.0
(mm)
38.0
40.0
42.0
45.0
50.0
全長
140
(mm)
140
150
溝長
80
(mm)
80
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39406762
品番
001-450
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
板およびボードの穴あけに最適です。
用途
木材の貫通穴用。
刃径(mm)
45.0
溝長(mm)
80
全長(mm)
140
トラスコ品番
361-7301
適合機種
電気ドリル
質量(g)
410
シャンク径(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応