曜日別特売
EHD1.5D 電動ドリル 丁番ドリル用交換ドリル トップ工業 39407164

EHD1.5D 電動ドリル 丁番ドリル用交換ドリル トップ工業 39407164
EHD1.5D 電動ドリル 丁番ドリル用交換ドリル トップ工業 39407164
EHD1.5D 電動ドリル 丁番ドリル用交換ドリル トップ工業 39407164

電動ドリル 丁番ドリル用交換ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)1.5
全長(mm)48
シャンク径(mm)1.5
内容量1パック(2本)注文コード39407164品番EHD1.5D
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

ドリル先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止めれます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。

用途被削材:丁番、サッシ枠。ドリル径(Φmm)1.5全長(mm)48トラスコ品番387-2475シャンク径(mm)1.5質量(g)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする