※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ジェットタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
5/16W18
1/2W12
1/4W20
1/8W40
3/16W24
3/4W10
3/8W16
5/16W18
5/8W11
7/16W14
ねじの呼び
W5/16
W1/2
W1/4
W1/8
W3/16
W3/4
W3/8
W5/16
W5/8
W7/16
全長(mm)
75
85
62
46
60
105
75
95
80
シャンク径(mm)
6.1
9.0
6.0
4.0
5.5
14.0
7.0
6.1
12.0
8.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39407347
品番
JET516W18
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途
通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
ねじ径
5/16W18
ねじの呼び
W5/16
ねじの種類
W
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
385-0528
全長(mm)
75
質量(g)
21
ねじ
(加工ねじ)ウイットねじ
下穴径(Φmm)
8.5
山数
18
ねじ長さ(mm)
24
精度
旧JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ホモ処理
シャンク部角幅(mm)
5.5
1インチ当たり山数
18
食付
5
シャンク径(mm)
6.1