曜日別特売
JET716W14 ジェットタップ イシハシ精工 39407401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JET716W14 ジェットタップ イシハシ精工 39407401
JET716W14 ジェットタップ イシハシ精工 39407401

ジェットタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじ径7/16W14
ねじの呼びW7/16
全長(mm)80
シャンク径(mm)8.0
内容量1本注文コード39407401品番JET716W14
参考基準価格(税別)¥4,690販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。

用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじ径7/16W14ねじの呼びW7/16ねじの種類W材質高速度鋼(HSS-E)トラスコ品番385-0587全長(mm)80質量(g)34ねじ(加工ねじ)ウイットねじ下穴径(Φmm)9.4山数14ねじ長さ(mm)38精度旧JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理シャンク部角幅(mm)6.01インチ当たり山数14食付5シャンク径(mm)8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする