曜日別特売
SHB-90B-L 3方向防振ゴム 倉敷化工 39410054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHB-90B-L 3方向防振ゴム 倉敷化工 39410054
SHB-90B-L 3方向防振ゴム 倉敷化工 39410054

3方向防振ゴム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個許容荷重(N)圧縮方向(Z方向):5000、せん断方向(X方向):2350注文コード39410054品番SHB-90B-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。
標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。
高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。
ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。
ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。
ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。

用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用ボルト径M(mm)d:M12、L:125材質(ゴム)天然ゴム(NR)形状丸形青色ボルト長さ(mm)125ばね定数(N/mm)圧縮方向(Z方向):1000、せん断方向(X方向):410剛性比(Kx/Kz)0.4付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き接続ねじM12接続方式片端おねじ許容荷重(N)圧縮方向(Z方向):5000、せん断方向(X方向):2350許容荷重(N[kgf])【圧縮方向(Z方向)】510、【せん断方向(X方向)】240材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理材質(防振ゴム)天然ゴム比率静動比:1.25適合用途防振

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする