富士元工業
モミメンnano用チップ ENGX
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(12個)
注文コード
39411653
品番
ENGX040102
参考基準価格(税別)
¥32,040
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
形状
ひし形75°
材質
微粒子超硬
トラスコ品番
361-6240
適合機種
モミメンnano
厚さ(mm)
1.59
質量(g)
0.16
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.2
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025