曜日別特売
4×A1 NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツ 39413507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×A1 NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツ 39413507
4×A1 NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツ 39413507

NS 標準 Vプーリー A-1

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
de外径(Φmm)101.6
内容量1個注文コード39413507品番4×A1
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。

用途
ベルト伝導に。
寸法L(mm)24ハブdb(mm)50de外径(Φmm)101.6ハブs1(mm)19ハブs2(mm)15下穴径d(Φmm)9最大軸穴径d(Φmm)28溝の形A溝数1仕様1本掛けトラスコ品番385-4736質量(kg)0.9種類Vプーリー呼び径4適合ベルトAデータム径(mm)92.6
注意
※下穴径は購入時にあらかじめ開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39413324
2024-06-12
用途: 機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

何より安価なのが一番です。取付け芯穴のサイズがもっと選べればもっと良かったと思います

対象商品 : 39413324
2023-12-21
用途: ベルトサンダーを自作します。そのローラーを回転させるものとして使用

ベルトサンダーを自作します。縦にしたり横にしたりするのに、モーターに直接より、ベルトで伝達する方が作りやすそうで適当なプーリーを継がしていました。モノタロで見つけて助かりました。

対象商品 : 39413622
2023-08-08
用途: コンプレッサーのプーリー
つみ木クラブ

知人よりコンプレッサーのプーリー交換を依頼されたので
購入し、加工後取り付けを行った。
汎用品の為重いのが難点かなと、
使用上は問題ありません。

対象商品 : 39413324
2022-09-13
用途: 工作機械のモーター側
運輸・通信業

リムとボスと下穴のセンターが、正確に通ってない物があるようです。
3個購入しましたが、1個はほぼ正確に通ってました。
どうせ、旋盤で下穴を広げて、キー溝加工も必要だったので、
ついでに修正できましたから問題にはなってませんが、
そのまま無修正無加工で高速回転させると、振動が出るかもしれません。

4が参考にしています
対象商品 : 39413342
2020-07-19
用途: 卓上旋盤部品
合資会社 石川商店卸売・小売業

ベルト溝の精度は問題ないと思います。下穴加工がしてあるので軸の加工は楽です。

対象商品 : 39413324
2020-06-08
用途: 間違えて購入しました
その他業種

勘違して購入してしまいました。適度な重さがあり紙抑えに使用中です(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 39413324
2019-01-30
用途: やっちゃいました。

軸経14ミリのものと思って注文しましたが、実は下穴が9ミリで14ミリまで加工可能だということがわかりました。どうやって穴を広げるか悩んでいます。

3が参考にしています
対象商品 : 39413385
2021-10-21
用途: ハンドドリルをプーリーを回す動力源とする為購入
サービス業

無加工で使用できました。 値段が手頃で助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする