曜日別特売
MGPM20TF-40Z-XB6 MG Series(MGPM20TF) SMC 39414917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM20TF)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40注文コード39414917品番MGPM20TF-40Z-XB6
参考基準価格(税別)¥23,320販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ねじの種類(TF) G軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする