SPB125-1 ブッシングプーリー エバオン 39416072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPB125-1 ブッシングプーリー エバオン 39416072
SPB125-1 ブッシングプーリー エバオン 39416072

ブッシングプーリー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
溝数1
適合ブッシング1610
データム径(mm)125
125
100
112
118
132
140
150
160
170
180
106
135
145
155
165
175
185
190
195
206
212
218
224
230
236
250
265
280
300
内容量1個注文コード39416072品番SPB125-1
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。

用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルト5V、SPB、Bトラスコ品番380-5930適合ブッシング1610データム径(mm)125質量(kg)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39415984
2017-09-29
用途: 籾摺り機モータープーリー
ファーム保坂農・林・水産業

モーター軸にぴったり収まり又、取り外しも簡単に出来、プーリー径も多数あり大変重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする