BIG DAISHOWA
カイザー チップ COAT SCMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
39417533
品番
SCMM090308EFM AC820P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チップの4コーナーが使用可能。
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
9.52
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
382-9219
質量(g)
50
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
適合被削材種
鋼全般用
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
ノーズアール(mm)
0.8