BIG DAISHOWA
カイザー チップ COAT SCMP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
39417551
品番
SCMP070204EFM AC820P
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
荒加工用(貫通穴用)に。
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
7.94
トラスコ品番
387-1363
厚さ(mm)
2.38
質量(g)
50
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
適合被削材種
鋼全般用
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
ノーズアール(mm)
0.4