DTP50M ツールポイント SK(新潟精機) 39417567

DTP50M ツールポイント SK(新潟精機) 39417567
DTP50M ツールポイント SK(新潟精機) 39417567
DTP50M ツールポイント SK(新潟精機) 39417567
DTP50M ツールポイント SK(新潟精機) 39417567

ツールポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番383-9770注文コード39417567品番DTP50M
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

工作機械のZ方向の基準位置設定用に最適です。

用途高精度Z方向位置決め基準器仕様底面/マグネット付きトラスコ品番383-9770ストローク(mm)2幅(mm)50高さ(mm)50奥行(mm)57電源コイン型電池(SR-44)2個(付属)測定子直径(Φmm)30精度(μm)測定精度/+10・-0、繰返し精度/±10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする