SK(新潟精機)
ツールポイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
383-9788
注文コード
39417576
品番
TP50
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
工作機械のZ方向の基準位置設定用に最適です。
用途
高精度Z方向位置決め基準器
トラスコ品番
383-9788
ストローク(mm)
3
幅(mm)
50
高さ(mm)
50
質量(g)
300
タイプ
通電式
奥行(mm)
50
電源
コイン型電池(SR-44)2個(付属)
測定子直径(Φmm)
16