曜日別特売
SVA2025 真空チャック(一体型) スーパーツール 39417594

真空チャック(一体型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トラスコ品番367-9365
内容量1台注文コード39417594品番SVA2025
参考基準価格(税別)¥257,810販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。

用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。トラスコ品番367-9365寸法(mm)吸着面/200×250全幅(mm)200×250吸着力1.31kN全高(mm)65空気消費量(L/min)30仕上上下面研磨仕上げ孔数1平行度(/100mm)0.01
注意
※並列使用でのご購入の場合は、事前にその旨にて手配をお願い致します。本体サイドに取付け溝を設けていますので、別売ソリッドクランプ:SC1400(M14)・SC1600(M16)・SC1800(M18)にて固定して下さい

商品説明動画

真空チャック Vacuum Chuck
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする