曜日別特売
RH-M303A-6/24-C1 整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用) カネテック 39418547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台出力電流(A)3.0出力電圧(V)DC24注文コード39418547品番RH-M303A-6/24-C1
参考基準価格(税別)¥133,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。

用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形)トラスコ品番756-6301幅(mm)170高さ(mm)115タイプ標準タイプ奥行(mm)160出力電圧(V)DC24入力電圧(V)単相100出力電流(A)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする