カネテック
電磁リフマ適用整流器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39418556
品番
KRP203
参考基準価格(税別)
¥121,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
電磁リフマ用整流器です。遠隔操作スイッチ付です。
用途
交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。
幅(mm)
200
質量(kg)
3
トラスコ品番
380-8408
高さ(mm)
250
奥行(mm)
90
出力電圧(V)
DC180
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
3