MGY50 キャップ付フェライト磁石(丸形・穴あり) 光 39418942

MGY50 キャップ付フェライト磁石(丸形・穴あり) 光 39418942
MGY50 キャップ付フェライト磁石(丸形・穴あり) 光 39418942

キャップ付フェライト磁石(丸形・穴あり)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1個)
内容量1パック(1個)注文コード39418942品番MGY50
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。

用途吸着用。厚さ(mm)10吸着力(N)94外径(Φmm)50トラスコ品番361-2007質量(g)94穴径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着力はあくまでも計算値です。使用状況により変わりますので参考データとしてご活用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 除電器の電極スタンドとして利用しています。
製造業

超小型の電極ですが、専用金具で簡単に取り付けができスペースに余裕のな箇所に設置することができ、お客様に喜んでいただいています。

対象商品 : 39418942
2023-08-31
用途: 工具の整頓

フックでは対応し難いドライバー プライヤー ニッパー の壁面収納に納まりが良い サイズも50mmあるのでくっつけ良い

対象商品 : 39418942
2022-02-11
用途: 照明仮設置
建設業・工事業

強い。とにかく強い。平面設置の場合はかなりの力を入れないと取れません。

対象商品 : 39418942
2018-10-17
用途: トレーラーの屋根の上へのパーツ取付
自動車・二輪車・自転車関連業

想像通りの仕事をしてくれます。強力過ぎるので、ちょっとでも擦ると塗装面だとキズになります。

対象商品 : 39418951
2018-02-25
用途: DC/ACインバーター機器の固定
教育・研究機関

直流24Vから交流100V変換のインバーター機器の車内での固定に使用しました。
穴ありなので、機器へのネジ止めも簡単にできました。コンパクトながら磁力も強く、キッチリ固定できました。値段も安く、言うことなしです。

1が参考にしています
対象商品 : 39418942
2017-10-30
用途: オイルフィルターの鉄粉除去
医療・福祉・介護関連業

磁束密度の高い穴あきで、熱に強いフェライト。オイルフィルターの缶底にピッタリです。

対象商品 : 39418951
2018-08-09
用途: ボードへの固定
農・林・水産業

期待したほどの吸着力がなく、使用を、断念!他を探します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする