※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
グローバルソー 鉄筋用チップソー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
1セット(5枚)
1枚
外径(mm)
135
100
110
122
135
180
穴径
24
25
15(フランジ付き)
スプライン
22.23
24
20
刃厚(mm)
1.6
1.4
1.5
1.6
2
1.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
39419125
品番
FD38-135
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
●独自の刃形で台金破損を防止
●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途
鉄筋
仕様
サーメットチップ、切込制限ガード
外径(mm)
135
刃厚(mm)
1.6
本体厚さ(mm)
1.2
穴径
24
歯数
30
切断可能径(Φmm)
D38以下
ピンホール個数
1
ピンホール径(Φmm)
4.8
P.C.D(mm)
40
適合機種
専用機(ダイア SDC-38)
適合材
鉄