曜日別特売
DH265K-P 強力ドレッサー専用替刃 TRUSCO 39419231

 

DH265K-P 強力ドレッサー専用替刃 TRUSCO 39419231
DH265K-P 強力ドレッサー専用替刃 TRUSCO 39419231

強力ドレッサー専用替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12枚)注文コード39419231品番DH265K-P
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番374-6445厚さ(mm)1.55質量(g)62内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39419231
2020-07-06
用途: グラインダー
株式会社喜田アイデイア製造業

なんとも普通で削れるのも消耗するのも全部がふつう!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする