曜日別特売
HC-1 ハンドクラッシャー 大阪ケミカル 39420062

 

HC-1 ハンドクラッシャー 大阪ケミカル 39420062
HC-1 ハンドクラッシャー 大阪ケミカル 39420062
HC-1 ハンドクラッシャー 大阪ケミカル 39420062

ハンドクラッシャー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード39420062品番HC-1
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。
粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。

用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39420062
2024-02-12
用途: 卵の殻の粉砕
すこやか自然農園蓼科農・林・水産業

卵の殻をできるだけ細かく粉砕して有機肥料に混合するのが目的。現在は実験のためこれで充分。ただし量が多くなった場合にはエンジンまたはモーター付きが必要になりそうです。

対象商品 : 39420062
2024-02-12
用途: 卵殻の粉砕
すこやか自然農園蓼科農・林・水産業

卵の殻を細かく(1ミリ程度)に粉砕して堆肥に混合する。今は実験なので十分役にたっているが実際に使用する時はエンジン叉はモーター付きが必要になると思います。

対象商品 : 39420062
2024-02-13
用途: 石の粉砕の粉砕に使用
サービス業

ハンドがアルミの鋳物で手回しする軸棒が使っている間に抜ける、石を砕く臼の留め金の割りピンがアルミ製で弱く曲がって切れてしまい、粉砕が出来なくなってしまった。
割りピンと手回し部の軸棒の改善を求めます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 39420062
2023-03-01
用途: 粉砕時
製造業

そこまで砕けず、不満でした。
設置もやりにくかったです。
費用対効果としては、期待外れでした。

対象商品 : 39420062
2022-03-23
用途: 特殊鉱石の粉砕。
エムイートライ株式会社

この製品以外も購入したがすぐにクラッシュ歯が磨耗しなすがこの商品は頑張って働いています。

2が参考にしています
対象商品 : 39420062
2013-08-02
用途: ペット遺骨のパウダー加工
NPO 動愛園

このクラッシャーを購入するまでは電動ミキサータイプのクラッシャーを使っておりましたが、騒音がでる、粉砕するのに意外と時間がかかる、等の問題がありました。
手間も掛らず簡単に作業できるので本当に便利です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする