SK(新潟精機)
マイクロメータヘッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
先端形状
平面
平面
球面(SR1.5)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39420367
品番
0000-050
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途
精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)
0~5
最小表示(mm)
0.02
最大許容誤差(μm)
5
トラスコ品番
377-4546
全長(mm)
32
先端形状
平面
ステム径(Φmm)
Φ3.5×5
ステム形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピンドル(mm)
Φ2×6.5
シンブル径(Φmm)
6