VHS-30D デジタルハイトゲージ SK(新潟精機) 39421103

VHS-30D デジタルハイトゲージ SK(新潟精機) 39421103
VHS-30D デジタルハイトゲージ SK(新潟精機) 39421103
VHS-30D デジタルハイトゲージ SK(新潟精機) 39421103
VHS-30D デジタルハイトゲージ SK(新潟精機) 39421103

デジタルハイトゲージ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個測定範囲(mm)0~300器差(mm)±0.04注文コード39421103品番VHS-30D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

見やすいデジタル表示タイプです。微動送りに便利なハンドル付です。テストインジケータ付です。任意の位置で0設定できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途金型や治具の測定。ケガキ作業。測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01全高(mm)535器差(mm)±0.04トラスコ品番365-3617質量(kg)6.4電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOW TO】ハイトゲージの使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする