曜日別特売
156F-100 角度付定規(平型120°) 大西測定工具 39421724

156F-100 角度付定規(平型120°) 大西測定工具 39421724
156F-100 角度付定規(平型120°) 大西測定工具 39421724

角度付定規(平型120°)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台呼び寸法(mm)100注文コード39421724品番156F-100
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。

用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。質量(kg)0.2許容差±3分以内呼び寸法(mm)100竿長×台長(mm)100×100幅(mm)20台の幅(mm)20厚さ(mm)5形状平型トラスコ品番365-1363
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする