曜日別特売
CMS130 LEDライト付スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 39422223

 

CMS130 LEDライト付スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 39422223
CMS130 LEDライト付スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 39422223
CMS130 LEDライト付スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 39422223

LEDライト付スタンドルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード39422223品番CMS130
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

130mm大型レンズを搭載しています。20個のLEDで明るく検査がしやすいです。スタンド式、クリップ式のどちらでも使用可能アダプターを使用する事も可能です。バッテリー(単2電池4個)で使用する事も可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途両手を使う組立作業、検品など。倍率(倍)2レンズサイズ(mm)130トラスコ品番365-0120幅(mm)270質量(kg)2.74種類スタンドルーペ奥行(mm)360電源単2乾電池×4本(別売)アーム長さ(mm)480光源LED×20個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする