曜日別特売
TPU0260ET ユニット形体表面温度チェッカ CHINO(チノー) 39422573

ユニット形体表面温度チェッカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード39422573品番TPU0260ET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,000

3秒ですばやく体表面温度を測定できます。スタンバイ、OK、NGランプを確認する簡単操作でセルフチェックが可能です。単体で運用が可能です。パソコンへ測定データ・熱画像を自動保存、言語の切替が可能な専用アプリケーションを付属しています。自動補正機能搭載により半屋外(守衛前)での運用が可能です。すれずに測定できるので衛生的です。

用途入館時の発熱者の発見。発熱に関する自己管理の啓発、取り組みの周知徹底を支援。測定温度範囲(℃)20~40仕様(フレームタイム)1Hzトラスコ品番392-4611使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)H170×W115×D86.5電源(AC V)100視野角60×60画素数48×47空間分解能(mrad)21.8
注意
※本機器は医療機器ではないため、医療行為への使用は不可です。
※海外持ち出し、出荷ができない商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする