曜日別特売
FBC-5RS FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS エフ・アール・シー 39427019

 

FBC-5RS FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS エフ・アール・シー 39427019
FBC-5RS FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS エフ・アール・シー 39427019
FBC-5RS FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS エフ・アール・シー 39427019
FBC-5RS FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS エフ・アール・シー 39427019
FBC-5RS FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS エフ・アール・シー 39427019

FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39427019品番FBC-5RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
質量(g)約88定格出力C3.6V_350mA±50mA外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×45×95(突起部除く)表示LED充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電不良:赤点滅充電時間(時間)充電池パックFBP-1:約3.30、FBP-2:約4.44、充電器FBC-5RS:2時間46分、FBC-4CN:2時間34分定格入力DC12V_350mA
注意
※付属しているACアダプターは単独充電のみ使用できます。
※連結充電をする場合は必ずオプション [ AC-3 ]を使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39427019
2019-11-27
用途: モノタローブランドのトランシーバー充電
合同会社feel-goodサービス業

受け皿に余裕がありすぎるのか、充電中のちょっとした振動で充電端子部分が外れてしまう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする