VHF150MAB ナチュラル ノンハロゲン エコシートポリカ シート 住友ベークライト 39427283

エコシートポリカ シート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット(90枚×1袋)厚さ(μm)410注文コード39427283品番VHF150MAB ナチュラル ノンハロゲン
販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

サンロイドエコシートポリカ Vシリーズは、次世代環境に対応したハロゲンフリーかつ非リンの高難燃耐熱シートです。電気的特性にすぐれ、シート両面に帯電防止処理を施しているので、薄型テ レビやブルーレイ/DVD、プロジェクターなどの電子機器の絶縁シートとしてご使用いただけます。

厚さ(μm)410特性難燃性、耐熱性、帯電防止寸法(mm)200×300ナチュラル両面マット(ベルベットマット/マット)テープ幅(mm)200テープ長さ(m)0.3難燃性UL94認定:VTM-2引張強度(MPa)60曲げ強さ(MPa)100荷重たわみ温度(℃)140曲げ弾性率(MPa)2350軟化温度(℃)ビカット:150引張伸度(%)68色調ナチュラル両面マット(ベルベットマット/マット)RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする